{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakeisuus | 120 | |
Harjasten ⌀ D1 | 63 mm | |
Lautasen ⌀ D2 | 58 mm | |
Hioma-aine | Piikarbidi SiC | |
Hioma-aineen lyhenne | SiC | |
Hienousaste | keskikova | |
Harjaksen paksuus | 0,6 mm | |
Puristuspinnan ⌀ | 63 mm | |
porauksen ⌀ d1 | 16, ura mm | |
Harjaosan pituus H1 | 30 mm | |
Suositeltu kierrosluku | 1 500 min-1 - 2 500 min-1 | |
Enimmäiskierrosluku | 4 500 min-1 | |
Syöttö | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Syöttö | 0,3 (hieno) – 1,5 (karkea) mm | |
Tuotetyyppi | Laikkaharja |
Tuotekoodi | 575008 120 | |
EAN / GTIN | 4045197977724 | |
Valmistajan numero | 575008 120 |