Lankakäsiharja Teräslanka, sileä 0,35 mm, Harjasrivien lkm: 2

Tuote nro.: 575000 2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
256 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjasrivien lkm Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali Teräslanka
Perusrungon leveys 22 mm
Kokonaispituus L 290 mm
Harjaksen paksuus 0,35 mm
Työskentelypituus L3 140 mm
Harjaosan pituus H1 25 mm
Harjasrivien lkm 2
Perusrungon materiaali puu
Tuotetyyppi Teräsharja

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 575000 2
EAN / GTIN 4017359046753
Valmistajan numero 10002042
Valmistaja LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Kuvaus

Malli:

Taivutettu puuvarsi, jossa kaksi ripustusreikää. Harjaosan pituus 140 mm, korkeus 25 mm, kokonaispituus n. 290 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin