Pienoissivellinharja Nailon 0,15 mm 5 mm

Tuote nro.: 574948 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjasten ⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Tyypillinen käyttö Puhdistus
    Harjasten ⌀ D1 5 mm
    Harjaosan pituus H1 8 mm
    Enimmäiskierrosluku 5 000 min-1
    Tuotetyyppi Pensseliharja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 574948 5
    EAN / GTIN 4017359490341
    Valmistajan numero 450031

    Kuvaus

    Malli:

    Varren ⌀ 3 mm.

    Käyttö:

    Työstöön tarkkuustyökaluille, pienikokoisille pinnoille ja vaikeapääsyisiin kohteisiin.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin