Pienoispyöröharja Nailon 0,15 mm 22X2 mm

Tuote nro.: 574938 22X2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
218 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjan ⌀ D1× harjan leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyypillinen käyttö Puhdistus
Harjasten ⌀ D1 22 mm
Harjan leveys 2 mm
Harjaksen paksuus 0,15 mm
Harjaosan pituus H1 6 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
Enimmäiskierrosluku 10 000 min-1
Tuotetyyppi Pyöröharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 574938 22X2
EAN / GTIN 4017359490303
Valmistajan numero 410033

Kuvaus

Malli:

Varren ⌀ 3 mm.

Käyttö:

Työstöön tarkkuustyökaluille, pienikokoisille pinnoille ja vaikeapääsyisiin kohteisiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin