Pienoispyöröharja INOX-lanka 0,10 mm 19X2 mm

Tuote nro.: 574932 19X2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    6,77 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    5,65 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
239 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjan ⌀ D1× harjan leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali INOX-lanka
Tyypillinen käyttö Puhdistus, purseenpoisto
Harjasten ⌀ D1 19 mm
Harjan leveys 2 mm
Harjaksen paksuus 0,1 mm
Harjaosan pituus H1 5 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
Punos Aaltomainen
Enimmäiskierrosluku 12 000 min-1
Tuotetyyppi Pyöröharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 574932 19X2
EAN / GTIN 4017359289549
Valmistajan numero 410322

Kuvaus

Malli:

Varren ⌀ 3 mm.

Käyttö:

Työstöön tarkkuustyökaluille, pienikokoisille pinnoille ja vaikeapääsyisiin kohteisiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin