Pienoispyöröharja Teräslanka 0,10 mm, Harjan ⌀ D1× harjan leveys: 19X2mm

Tuote nro.: 574930 19X2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
465 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjan ⌀ D1× harjan leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali Teräslanka
Tyypillinen käyttö Puhdistus, purseenpoisto
Harjasten ⌀ D1 19 mm
Harjan leveys 2 mm
Harjaksen paksuus 0,1 mm
Harjaosan pituus H1 5 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
Punos Aaltomainen
Enimmäiskierrosluku 12 000 min-1
Tuotetyyppi Pyöröharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 574930 19X2
EAN / GTIN 4017359289402
Valmistajan numero 410222

Kuvaus

Malli:

Varren ⌀ 3 mm.

Käyttö:

Työstöön tarkkuustyökaluille, pienikokoisille pinnoille ja vaikeapääsyisiin kohteisiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin