Pienois-kuppiharja Nailon 0,15 mm 15 mm

Tuote nro.: 574928 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,60 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    3,83 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
186 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyypillinen käyttö Puhdistus
Harjasten ⌀ D1 15 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
Harjaksen paksuus 0,15 mm
Harjaosan pituus H1 5 mm
Enimmäiskierrosluku 15 000 min-1
Tuotetyyppi Kuppiharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 574928 15
EAN / GTIN 4017359490310
Valmistajan numero 430031

Kuvaus

Malli:

Varren ⌀ 3 mm.

Käyttö:

Työstöön tarkkuustyökaluille, pienikokoisille pinnoille ja vaikeapääsyisiin kohteisiin.