Pienois-kuppiharja Teräslanka 0,10 mm 15 mm

Tuote nro.: 574920 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
548 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjasten ⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyypillinen käyttö Puhdistus, purseenpoisto
Harjasten ⌀ D1 15 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
Harjaosan pituus H1 5 mm
Enimmäiskierrosluku 15 000 min-1
Tuotetyyppi Kuppiharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 574920 15
EAN / GTIN 4017359289211
Valmistajan numero 430222

Kuvaus

Malli:

Varren ⌀ 3 mm.

Käyttö:

Työstöön tarkkuustyökaluille, pienikokoisille pinnoille ja vaikeapääsyisiin kohteisiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin