Punottu sivellinharja Teräslanka 6X0,35 mm

Tuote nro.: 574800 6X0,35
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjan ⌀ D1× harjasten vahvuus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Helamateriaali Teräslanka
    Harjasten ⌀ D1 6 mm
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Harjaksen paksuus 0,35 mm
    Harjaosan pituus H1 25 mm
    Punos vastapäivään punottu
    Tupsujen lkm 1
    Enimmäiskierrosluku 4 500 min-1
    Tuotetyyppi Pensseliharja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 574800 6X0,35
    EAN / GTIN 4017359208892
    Valmistajan numero 451278

    Kuvaus

    Malli:

    Suora punottu teräslanka on puristettu teräskeskiöön, varren ⌀ 6 mm, tasainen harjastiheys, erittäin kulutuksenkestävä.

    Käyttö:

    Purseen- ja kuonanpoistoon ja kaikkiin keskiraskaisiin ja raskaisiin harjaustöihin. Harjan halkaisija kasvaa kierrosluvun mukaan, joten harjaa voidaan käyttää myös ahtaissa paikoissa, esim. kappaleiden sisäosissa.
    Yhden punoksen otsaharjat tarkkaan työskentelyyn.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin