Punottu sivellinharja Teräslanka 19X0,35 mm

Tuote nro.: 574800 19X0,35
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 607 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjan ⌀ D1× harjasten vahvuus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Helamateriaali Teräslanka
    Harjasten ⌀ D1 19 mm
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Harjaksen paksuus 0,35 mm
    Harjaosan pituus H1 28 mm
    Punos vastapäivään punottu
    Tupsujen lkm 6
    Enimmäiskierrosluku 20 000 min-1
    Tuotetyyppi Pensseliharja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 574800 19X0,35
    EAN / GTIN 4017359027240
    Valmistajan numero 453278

    Kuvaus

    Malli:

    Suora punottu teräslanka on puristettu teräskeskiöön, varren ⌀ 6 mm, tasainen harjastiheys, erittäin kulutuksenkestävä.

    Käyttö:

    Purseen- ja kuonanpoistoon ja kaikkiin keskiraskaisiin ja raskaisiin harjaustöihin. Harjan halkaisija kasvaa kierrosluvun mukaan, joten harjaa voidaan käyttää myös ahtaissa paikoissa, esim. kappaleiden sisäosissa.
    Harjan halkaisija kasvaa kierrosluvun mukaan, joten harjaa voidaan käyttää myös ahtaissa paikoissa, esim. kappaleiden sisäosissa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin