{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Harjasten ⌀ D1 | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,3 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 28 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 10 500 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pensseliharja |
Tuotekoodi | 574760 50 | |
EAN / GTIN | 4017359079867 | |
Valmistajan numero | 435365 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tasoharja muovikupilla INOX-lanka 0,30 mm 50 mm
pyynnöstä
Varastossa
349 kappaletta varastossa
18,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
343 kappaletta varastossa
13,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
11,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan pituus H1 | 28 | 20 | 28 |
Harjaksen paksuus | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Harjasten ⌀ D1 | 50 | 50 | 50 |
Enimmäiskierrosluku | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
Tuotetyyppi | Pensseliharja | Pensseliharja | Pensseliharja |
varren ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |