Pensseliharja Teräslanka, messingöity, 0,25 mm 22X22

Tuote nro.: 574700 22X22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
633 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Harjasten ⌀ D1 23 mm
Kokonaispituus L 68 mm
Puristimen ⌀ D2 22 mm
Puristimen pituus L2 22 mm
Harjaosan pituus H1 25 mm
Enimmäiskierrosluku 18 000 min-1
Tuotetyyppi Pensseliharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 574700 22X22
EAN / GTIN 4017359114773
Valmistajan numero 453751

Kuvaus

Malli:

Aallotetut erikoislangat on kiinnitetty teräskeskiöön, varren ⌀ 6 mm.

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, ja käsiporakoneisiin − pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin