Pensseliharja INOX-täydellinen 0,30 mm 10X20

Tuote nro.: 574650 10X20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
165 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Harjasten ⌀ D1 12 mm
Kokonaispituus L 60 mm
Puristimen ⌀ D2 10 mm
Puristimen pituus L2 20 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Harjaksen paksuus 0,3 mm
Harjaosan pituus H1 20 mm
Enimmäiskierrosluku 20 000 min-1
Tuotetyyppi Pensseliharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 574650 10X20
EAN / GTIN 4017359153338
Valmistajan numero 451305

Kuvaus

Malli:

Aallotetut erikoislangat on kiinnitetty teräskeskiöön, varren ⌀ 6 mm.
Kaikki rakenneosat ruostumatonta terästä.

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, ja käsiporakoneisiin − pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin