Pensseliharja INOX-lanka 0,30 mm 10X20

Tuote nro.: 574600 10X20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 352 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Harjasten ⌀ D1 12 mm
    Kokonaispituus L 60 mm
    Puristimen ⌀ D2 10 mm
    Puristimen pituus L2 20 mm
    Harjaosan pituus H1 20 mm
    Enimmäiskierrosluku 20 000 min-1
    Tuotetyyppi Pensseliharja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 574600 10X20
    EAN / GTIN 4017359006801
    Valmistajan numero 451361

    Kuvaus

    Malli:

    Aallotetut erikoislangat on kiinnitetty teräskeskiöön, varren ⌀ 6 mm.

    Käyttö:

    Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, ja käsiporakoneisiin − pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin