Pensseliharja Teräslanka 0,30 mm 10X80

Tuote nro.: 574500 10X80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 532 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Harjasten ⌀ D1 12 mm
Kokonaispituus L 120 mm
Puristimen ⌀ D2 10 mm
Puristimen pituus L2 80 mm
Harjaosan pituus H1 20 mm
Enimmäiskierrosluku 15 000 min-1
Tuotetyyppi Pensseliharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 574500 10X80
EAN / GTIN 4017359006931
Valmistajan numero 458161

Kuvaus

Malli:

Aallotetut erikoislangat on kiinnitetty teräskeskiöön, varren ⌀ 6 mm.

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, ja käsiporakoneisiin − pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin