Putkiharja Messinkilanka 0,15 mm 13 mm

Tuote nro.: 574498 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
239 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjasten ⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Harjasten ⌀ D1 13 mm
    varren ⌀ Ds 3,8 mm
    Harjaksen paksuus 0,15 mm
    Työskentelypituus L3 25 mm
    Tuotetyyppi Putkiharja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 574498 13
    EAN / GTIN 4017359459386
    Valmistajan numero 56573130

    Kuvaus

    Malli:

    Sisäpuoliharjat, sinkitty kierrelanka ja yksinkertainen harjaspiraali.
    Hieno lankalaatu, kokonaispituus 90 mm, harjasten pituus 25 mm.

    Käyttö:

    Täysi harjastus langan päähän asti, sopii pohjarei'ille.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin