NOVOFLEX-B-sisäharja Rae SiC120 14

Tuote nro.: 574490 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja NOVOFLEX-B
Helamateriaali Piikarbidi
Hioma-aineen lyhenne SiC
Rakeisuus 120
Harjasten ⌀ D1 15,5 mm
varren ⌀ Ds 3,6 mm
Työskentelypituus L3 60 mm
Sopii reiän halkaisijalle 12,1 mm - 14 mm
Suositeltu kierrosluku 350 min-1 - 700 min-1
Tuotetyyppi Sisäharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 574490 14
EAN / GTIN 4013349529046
Valmistajan numero 9818036316

Kuvaus

Malli:

Itsekeskittyvä sisäharja, jossa joustavat piikarbidikuulat. Kokonaispituus 200 mm

Käyttö:

Reunanmuovaukseen, pintojen viimeistelyyn ja laahintaan. Tekee pinnoista tasaisesti hiottuja laajoilla kantavilla pinnoilla. Sopii käsiporakoneisiin sekä seisoviin koneisiin. Suositeltu kierrosluku 350 – 700 min-1, kontaktiaika 20 – 40 sekuntia.

Ohje:

Älä käytä kuivana vaan hiontaöljyn nro 084205 kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin