Putkiharja mikrorakeinen (SiC) rae 120 16 mm

Tuote nro.: 574475 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
439 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjasten ⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Harjasten ⌀ D1 16 mm
    varren ⌀ Ds 5,2 mm
    Työskentelypituus L3 65 mm
    Tuotetyyppi Putkiharja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 574475 16
    EAN / GTIN 4017359195079
    Valmistajan numero 54120160

    Kuvaus

    Malli:

    Sisäpuoliharjat, sinkitty kierrelanka ja yksinkertainen harjaspiraali.
    Lujat piikarbidiharjakset (SiC), rae 120 ja 320, harjaksen ⌀ 0,60mm, koko pituus 125mm.

    Käyttö:

    Hiontanailonharjat vaikuttavat sekä harjasten kärjissä sekä sivuissa. Uuden hiontamateriaalin jatkuva syöttö takaa tasaisen hionnan.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin