Putkiharja mikrorakeinen (A) rae 600 3,2 mm

Tuote nro.: 574470 3,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Harjasten ⌀ D1 3,2 mm
varren ⌀ Ds 1,5 mm
Työskentelypituus L3 25 mm
Tuotetyyppi Putkiharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 574470 3,2
EAN / GTIN 4017359172285
Valmistajan numero 541084

Kuvaus

Malli:

Sisäpuoliharjat, sinkitty kierrelanka ja yksinkertainen harjaspiraali.
Hienot alumiinioksidiharjakset (A), rae 600, harjaksen ⌀ 0,30 mm, koko pituus 125 mm, harjaosa 25 mm.

Käyttö:

Hiontanailonharjat vaikuttavat sekä harjasten kärjissä sekä sivuissa. Uuden hiontamateriaalin jatkuva syöttö takaa tasaisen hionnan. (Poikittais-)porausten ja O-renkaiden pistourien purseenpoistoon, suutinten ja pienten hydrauliikkaporausten puhdistukseen ja kiillotukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Harjasten ⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin