Varrelliset pyöröharjat INOX-täydellinen 0,20 mm 50X15 mm

Tuote nro.: 574255 50X15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjan ⌀ D1× harjaosan leveys L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Harjasten ⌀ D1 50 mm
    Harjaksen paksuus 0,2 mm
    Harjaosan leveys L1 15 mm
    Harjaosan pituus H1 12 mm
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Enimmäiskierrosluku 15 000 min-1
    Tuotetyyppi Pyöröharja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 574255 50X15
    EAN / GTIN 4017359083857
    Valmistajan numero 415301

    Kuvaus

    Malli:

    Aallotetut erikoislankalaadut, varren ⌀ 6 mm.
    Kaikki rakenneosat ruostumatonta terästä.

    Käyttö:

    Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.
    Ruosteen- ja hilseenpoistoon sekä puhdistamiseen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin