{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | INOX-lanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 60 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,2 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 15 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 17 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Punos | Aaltomainen | |
Enimmäiskierrosluku | 15 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 574253 60X15 | |
EAN / GTIN | 4067263934776 | |
Valmistajan numero | 574253 60X15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Varrelliset pyöröharjat INOX-lanka 0,20 mm 60X15 mm
pyynnöstä
Varastossa
261 kappaletta varastossa
10,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
151 kappaletta varastossa
7,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
748 kappaletta varastossa
10,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan pituus H1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Helamateriaali | INOX-lanka | Teräslanka | Messinkilanka |
Harjaksen paksuus | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Harjasten ⌀ D1 | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Punos | Aaltomainen | Aaltomainen | Aaltomainen |
Tuotetyyppi | Pyöröharja | Pyöröharja | Pyöröharja |
varren ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |