{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | INOX-lanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 50 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,3 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 15 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 12 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Punos | Aaltomainen | |
Enimmäiskierrosluku | 15 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 574200 50X15 | |
EAN / GTIN | 4017359050996 | |
Valmistajan numero | 415363 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Varrelliset pyöröharjat INOX-lanka 0,30 mm, Harjan ⌀ D1× harjaosan leveys L1: 50X15mm
pyynnöstä
Varastossa
679 kappaletta varastossa
13,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 157 kappaletta varastossa
5,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan pituus H1 | 12 mm | 12 mm |
Helamateriaali | INOX-lanka | Teräslanka |
Harjaksen paksuus | 0,3 mm | 0,3 mm |
Harjasten ⌀ D1 | 50 mm | 50 mm |
Enimmäiskierrosluku | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Tuotetyyppi | Pyöröharja | Pyöröharja |
varren ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |