{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Teräslanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 50 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,2 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 15 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 12 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Punos | Aaltomainen | |
Enimmäiskierrosluku | 15 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 574150 50X15 | |
EAN / GTIN | 4067263907060 | |
Valmistajan numero | 574150 50X15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Varrelliset pyöröharjat Teräslanka 0,20 mm 50X15 mm
pyynnöstä
Varastossa
313 kappaletta varastossa
5,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 528 kappaletta varastossa
5,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan pituus H1 | 12 | 12 |
Helamateriaali | Teräslanka | Teräslanka |
Harjaksen paksuus | 0,2 | 0,3 |
Harjasten ⌀ D1 | 50 | 50 |
Enimmäiskierrosluku | 15 000 | 15 000 |
Punos | Aaltomainen | Aaltomainen |
Tuotetyyppi | Pyöröharja | Pyöröharja |