Bristle-Brush, tyyppi C, ⌀ 50 mm Varren ⌀ 6 mm 80

Tuote nro.: 573547 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
    Rakeisuus 80
    Harjasten ⌀ D1 50 mm
    Harjan leveys 10 mm
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Valmistajamerkintä BB-ZS
    Väri keltainen
    Enimmäiskierrosluku 15 000 min-1
    Tuotetyyppi Pyöröharja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 573547 80
    EAN / GTIN 54046719316323
    Valmistajan numero 7000078180

    Kuvaus

    Malli:

    Valetut erikoispuhdistusharjat ovat homogeenisia hiomapäitä, joissa käytetään tarkkaan muotoillun keramiikkarakeen ja alumiinioksidin seosta, ja joiden käyttöikä on poikkeuksellisen pitkä. Erittäin joustava ja mukautuva.
    Säteittäinen Bristle-Brush koostuu yksittäissegmenteistä (leveys n. 1,6 mm).
    Kiinnitystuurna (varren ⌀ 6 mm), segmentoitu, valettu.
    Taivutetut harjakset (tyyppi C) profiloitujen pintojen työstöön.

    Käyttö:

    Huomioi pyörimissuunta.
    Sopii suorahiomakoneisiin tai joustaviin akseleihin ilman lisävarusteita.
    Lähes kaikille materiaaleille työturvallisuuden ollessa huippuluokkaa.Ruosteen, liimajäämien, maalin, pintanaarmujen ja särmien poistoon. Häivytyksiin, viimeistelyyn, kiillottamiseen, puhdistamiseen ja purseenpoistoon.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin