{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka | |
Rakeisuus | 120 | |
Harjasten ⌀ D1 | 25 mm | |
Harjan leveys | 1,6 mm - 10 mm | |
varren ⌀ Ds | 3 mm | |
Valmistajamerkintä | RB-ZB | |
Väri | valkoinen | |
Enimmäiskierrosluku | 35 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 573545 120 | |
EAN / GTIN | 30048011276138 | |
Valmistajan numero | 7000000763 |