Erikoispuhdistusharja, pikavaihtojärjestelmä ⌀ 50 mm, Rakeisuus: 50

Tuote nro.: 573511 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    11,32 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    9,43 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
197 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeisuus 50
Väri vihreä
Enimmäiskierrosluku 25 000 min-1
Tuotetyyppi Kuppiharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 573511 50
EAN / GTIN 9009013051727
Valmistajan numero 34570183

Kuvaus

Malli:

Valetut erikoispuhdistusharjat ovat homogeenisia hiomapäitä, joissa käytetään tarkkaan muotoillun keramiikkarakeen ja alumiinioksidin seosta, ja joiden käyttöikä on poikkeuksellisen pitkä. Erittäin joustava ja mukautuva.

Käyttö:

Lähes kaikille materiaaleille työturvallisuuden ollessa huippuluokkaa. Ruosteen, liimajäämien, maalin, pintanaarmujen ja särmien poistoon. Häivytyksiin, viimeistelyyn, kiillottamiseen, puhdistamiseen ja purseenpoistoon.
Käyttö suora- ja pienkulmahiomakoneissa pikavaihdettavan kiinnitysalustan nro 554090554094 kanssa (kiinnitystuurnan ⌀ 6 mm tai M14-kiinnitys).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin