{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | INOX-lanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 65 mm | |
kierre M | M14 | |
Harjaksen paksuus | 0,3 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 20 mm | |
Punos | Aaltomainen | |
Enimmäiskierrosluku | 12 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Kuppiharja |
Tuotekoodi | 573205 60 | |
EAN / GTIN | 4067263906919 | |
Valmistajan numero | 573205 60 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kuppiharja INOX-lanka 0,30 mm, Harjasten ⌀ D1: 60mm
pyynnöstä
Varastossa
1 348 kappaletta varastossa
9,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 917 kappaletta varastossa
6,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan pituus H1 | 20 mm | 20 mm |
Helamateriaali | INOX-lanka | Teräslanka |
Harjaksen paksuus | 0,3 mm | 0,35 mm |
Harjasten ⌀ D1 | 65 mm | 65 mm |
Enimmäiskierrosluku | 12 000 min-1 | 12 000 min-1 |
Tuotetyyppi | Kuppiharja | Kuppiharja |