Kuppiharja X-LOCK, teräslanka 0,30 mm 60X-LOCK mm

Tuote nro.: 573010 60X-LOCK
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjan ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja X-LOCK
Helamateriaali Teräslanka
Harjasten ⌀ D1 65 mm
Harjaksen paksuus 0,3 mm
Harjaosan pituus H1 20 mm
Enimmäiskierrosluku 12 500 min-1
Tuotetyyppi Kuppiharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 573010 60X-LOCK
EAN / GTIN 4007220119150
Valmistajan numero 4007220119150

Kuvaus

Malli:

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskiöön. Käyttöön kulmahiomakoneissa ja kiinteissä koneissa.
X-LOCK-pikakiinnitysjärjestelmä harjojen nopeaan vaihtoon ilman työkaluja.

Käyttö:

Pintojen käsittelyyn, purseen ja ruosteen poistoon, kiillotukseen, maalien, pohjustusaineiden, lakan, hilseen tms. poistamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin