{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Teräslanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 85 mm | |
kierre M | M14 | |
Harjaksen paksuus | 0,35 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 25 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 8 500 min-1 | |
Tuotetyyppi | Kuppiharja |
Tuotekoodi | 573000 80 | |
EAN / GTIN | 4017359032404 | |
Valmistajan numero | 424177 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kuppiharja Teräslanka 0,35 mm, Harjasten ⌀ D1: 80mm
pyynnöstä
Varastossa
328 kappaletta varastossa
20,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
680 kappaletta varastossa
12,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan pituus H1 | 25 mm | |
Helamateriaali | Teräslanka | Teräslanka |
Harjaksen paksuus | 0,35 mm | |
Harjasten ⌀ D1 | 85 mm | 85 mm |
kierre M | M14 | |
Enimmäiskierrosluku | 8 500 min-1 | |
Tuotetyyppi | Kuppiharja | Kuppiharja |