Kuppiharja INOX-lanka 0,35 mm 65XM14 mm

Tuote nro.: 572210 65XM14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
113 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjan ⌀ D1× kierre M (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali INOX-lanka
Harjasten ⌀ D1 65 mm
kierre M M14
Harjaksen paksuus 0,35 mm
Harjaosan pituus H1 20 mm
Tukiholkki ei
Enimmäiskierrosluku 12 500 min-1
Tuotetyyppi Kuppiharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 572210 65XM14
EAN / GTIN 4017359006504
Valmistajan numero 482717

Kuvaus

Malli:

Suorista langoista punotut, kiinnitetty teräskeskiöön. Erittäin voimakas harjausteho, hyvä kulumiskestävyys.

Käyttö:

Erityisesti kulmahiomakoneiden kiinnitykseen.
Sisäkierre M14.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin