Kuppiharja Teräslanka 0,50 mm 100XM14 mm

Tuote nro.: 572100 100XM14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjan ⌀ D1× kierre M (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Helamateriaali Teräslanka
    Harjasten ⌀ D1 100 mm
    kierre M M14
    Harjaksen paksuus 0,5 mm
    Harjaosan pituus H1 23 + 12,5 mm
    Tukiholkki kyllä
    Enimmäiskierrosluku 8 500 min-1
    Tuotetyyppi Kuppiharja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 572100 100XM14
    EAN / GTIN 4017359006719
    Valmistajan numero 486217

    Kuvaus

    Malli:

    Suorista langoista punotut, kiinnitetty teräskeskiöön. Erittäin voimakas harjausteho, hyvä kulumiskestävyys.
    Tukiholkki, toinen reunuskorkeus käytettävissä poiston jälkeen.

    Käyttö:

    Erityisesti kulmahiomakoneiden kiinnitykseen.
    Sisäkierre M14.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin