Kapea pyöröharja suora INOX-lanka 0,50 mm 125X22 mm

Tuote nro.: 571410 125X22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali INOX-lanka
Harjasten ⌀ D1 125 mm
porauksen ⌀ d1 22 mm
Harjaksen paksuus 0,5 mm
Harjaosan leveys L1 6 mm
Harjaosan pituus H1 26 mm
Tupsujen lkm 40
Enimmäiskierrosluku 15 000 min-1
Tuotetyyppi Pyöröharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 571410 125X22
EAN / GTIN 4017359154229
Valmistajan numero 47380140

Kuvaus

Malli:

Sileästä INOX-langasta 0,50 mm punotut harjasniput on kiinnitetty teräskeskiöön, kapea muoto. Pitkä kestoikä, tas. käynti.

Käyttö:

Erityisesti sellaisten U- ja V-hitsaussaumojen työstöön, joita käytetään usein putkiliitoksissa.