{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | INOX-lanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 115 mm | |
kierre M | M14 | |
Harjaksen paksuus | 0,5 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 12 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 24 mm | |
Punos | Vaihtuva punontasuunta | |
Tupsujen lkm | 20 | |
Enimmäiskierrosluku | 12 500 min-1 | |
Tuotetyyppi | Keilaharja |
Tuotekoodi | 571355 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359380154 | |
Valmistajan numero | 472857WZ |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Taivutettu keilaharja Vaihtuva punontasuunta, INOX-lanka 0,50 mm 115XM14 mm
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
42,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
126 kappaletta varastossa
22,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
161 kappaletta varastossa
16,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan pituus H1 | 24 | 24 | 24 |
Helamateriaali | INOX-lanka | INOX-lanka | Teräslanka |
Harjasten ⌀ D1 | 115 | 115 | 115 |
kierre M | M14 | M14 | M14 |
Enimmäiskierrosluku | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
Punos | Vaihtuva punontasuunta | vastapäivään punottu | Vaihtuva punontasuunta |
Tuotetyyppi | Keilaharja | Keilaharja | Keilaharja |