{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | INOX-lanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 125 mm | |
kierre M | M14 | |
Harjaksen paksuus | 0,5 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 12 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 29 mm | |
Punos | vastapäivään punottu | |
Tupsujen lkm | 20 | |
Enimmäiskierrosluku | 12 500 min-1 | |
Tuotetyyppi | Keilaharja |
Tuotekoodi | 571353 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906773 | |
Valmistajan numero | 571353 125XM14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Taivutettu keilaharja INOX-lanka 0,50 mm, Harjan ⌀ D1× kierre M: 125XM14mm
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa
25,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
272 kappaletta varastossa
15,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Tupsujen lkm | 20 | |
Harjaosan leveys L1 | 12 mm | 12 mm |
Helamateriaali | INOX-lanka | Teräslanka |
kierre M | M14 | M14 |
Enimmäiskierrosluku | 12 500 min-1 | 12 500 min-1 |
Punos | vastapäivään punottu | vastapäivään punottu |
Tuotetyyppi | Keilaharja | Keilaharja |