{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Teräslanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 115 mm | |
kierre M | M14 | |
Harjaksen paksuus | 0,5 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 14 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 24 mm | |
Punos | vastapäivään punottu | |
Tupsujen lkm | 20 | |
Enimmäiskierrosluku | 12 500 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 571200 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359016664 | |
Valmistajan numero | 472217 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pyöröharja Teräslanka 0,50 mm 115XM14 mm
pyynnöstä
Varastossa
448 kappaletta varastossa
21,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 119 kappaletta varastossa
13,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Tupsujen lkm | 20 | 20 |
Harjaosan pituus H1 | 24 | 24 |
Helamateriaali | Teräslanka | Teräslanka |
Harjaksen paksuus | 0,5 | 0,5 |
Harjasten ⌀ D1 | 115 | 115 |
Enimmäiskierrosluku | 12 500 | 12 500 |
Tuotetyyppi | Pyöröharja | Pyöröharja |