Pyöröharja Nailonharjakset 0,50 mm 100X12 mm

Tuote nro.: 570335 100X12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
197 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjan ⌀ D1× harjaosan leveys L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Helamateriaali Nailonharjakset
    Harjasten ⌀ D1 100 mm
    Harjan leveys 12 mm
    porauksen ⌀ d1 12 mm
    Reiän ⌀ suurennettavissa 20 mm
    Harjaksen paksuus 0,5 mm
    Harjaosan pituus H1 21 mm
    Enimmäiskierrosluku 8 000 min-1
    Tuotetyyppi Pyöröharja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 570335 100X12
    EAN / GTIN 4017359107775
    Valmistajan numero 320001

    Kuvaus

    Malli:

    Aallotetut nailonharjakset ilman hioma-aineita.

    Käyttö:

    Pyörösaha- tai vannesahakoneisiin lastukammion puhdistukseen ja teräkerrostumien ehkäisemiseen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin