{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Teräslanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 250 mm | |
Harjan leveys | 15 mm | |
porauksen ⌀ d1 | 51 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,5 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 42 mm | |
Tupsujen lkm | 52 | |
Enimmäiskierrosluku | 5 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 570325 250X15 | |
EAN / GTIN | 4017359178270 | |
Valmistajan numero | 47721075 |