{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aine | Piikarbidi (SiC) sidottu | |
Helamateriaali | mikrohankaava, hiomanailon | |
Hioma-aineen lyhenne | SiC | |
Harjasten ⌀ D1 | 250 mm | |
Harjan leveys | 16 mm | |
porauksen ⌀ d1 | 16 mm | |
Reiän ⌀ suurennettavissa | 100 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,6 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 57 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 6 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 570320 250X16 | |
EAN / GTIN | 4017359163863 | |
Valmistajan numero | 370841 |