{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | INOX-lanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 150 mm | |
Harjan leveys | 14 mm | |
porauksen ⌀ d1 | 12 mm | |
Reiän ⌀ suurennettavissa | 30 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,3 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 32 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 6 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 570310 150X14 | |
EAN / GTIN | 4017359153444 | |
Valmistajan numero | 340361 |