Pyöröharja (vihreä) INOX-lanka 0,30 mm 178X23 mm

Tuote nro.: 570200 178X23
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjan ⌀ D1× harjaosan leveys L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Harjasten ⌀ D1 178 mm
    Harjan leveys 22 mm
    porauksen ⌀ d1 50 mm
    Supistusrenkaan⌀ 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
    Harjaosan pituus H1 37 mm
    Enimmäiskierrosluku 6 000 min-1
    Tuotetyyppi Pyöröharja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 570200 178X23
    EAN / GTIN 4017359004944
    Valmistajan numero 355362

    Kuvaus

    Malli:

    Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskiöön. Suuri harjastiheys, hyvä pyörintätarkkuus ja kulutuksenkestävyys. Mukautus erikokoisiin kiinnitysreikiin käyttämällä vaihdettavia supistusrenkaita (sisältyvät toimitukseen).

    Käyttö:

    Asennettavissa hioma- ja kiillotuspukkeihin tai koneisiin, joissa on taipuisa akseli.
    Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin