Teroituspuikko timanttikatkaisulaikoille

Tuote nro.: 569780
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 320 mm
Leveys 55 mm
Korkeus 25 mm
Tuotetyyppi Hiomakivi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 569780
EAN / GTIN 9003174973225
Valmistajan numero 497322

Kuvaus

Käyttö:

Ohuita lastuja irrotetaan kuivana teroitussauvasta. Uloimmat tylsät timantit saadaan näin pois ja uudet terävät timantit tulevat esiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin