Timantti-katkaisulaikka STANDARD** yleiskäyttöinen 230 mm

Tuote nro.: 569721 230
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiekon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: D
  • optimoitu materiaalille: kivi
  • Muodon kuvaus: suora
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Timantti
Hioma-aineen lyhenne D
optimoitu materiaalille kivi
Muoto 41
Muodon kuvaus suora
Kiekon ⌀ 230 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Hiomakerroksen leveys 2,6 mm
Hiomakerroksen korkeus 9 mm
Käyttökone Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 6 600 min-1
Tuotetyyppi Katkaisulaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 569721 230
EAN / GTIN 9003173101100
Valmistajan numero 34499938

Kuvaus

Malli:

Timantti-katkaisulaikat kuiva- ja märkähiontaan Reiän ⌀ 22,23 mm.
  • Nopea katkaisu hyvin leikkaavien timanttien ansiosta.
  • Erittäin pitkä kestoikä − vähän laikkojen vaihtoja.
  • Muuttumaton läpimitta − aina täysi leikkuusyvyys.
  • Vähäinen pölynkehitys − lähes kulumaton laikka.

Päivittäiseen käyttöön kaikille rakennusmateriaaleille, kuten betonille, tiilelle, luonnonkivelle jne. Suoraan sintrattu päällyste, laikan metalli nuorrutettu (huojumaton).

Käyttö:

Kaikkien yleisten rakennusmateriaalien, esim. betonin (myös teräsbetonin), tiilen, luonnonkivilaattojen, keramiikan, teräksen jne. katkaisuun.

Ohje:

  • Timanttipäällyste on esiteroitettu tehtaalla. Tarkista ehdottomasti pyörimissuunta!
  • Muita timanttikatkaisulaikkoja saatavilla pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin