Kiinnitysrulla ⌀ 90×100 mm, Tyyppi: AIR

Tuote nro.: 568575 AIR
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Telan ⌀ 90 mm
Telan leveys 100 mm
Porauksen ⌀ 19 mm
Tyyppi paineilmakäytt.
Kovuusaste AIR
Väri musta
Tuotetyyppi Kiillotustelakannatin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 568575 AIR
EAN / GTIN 4062406119805
Valmistajan numero 568575 AIR
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kiinnitysreiän ⌀ 19 mm, kaksoiskiilaura.
Paineilmamalli, kovuusasteen yksilöllinen säätö mahdollinen. Sisältää polkupyöräpumppujen adapterin.

Käyttö:

Minihiomanauhoille nro 568531 - 568561.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin