{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakeistus-vertailu | 100 | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Hiomanauhan ⌀ | 90 mm | |
Hiomanauhan leveys | 100 mm | |
Hiomanauhan pituus | 289 mm | |
Valmistajamerkintä | SC-BF | |
Malli | A coarse | |
Väri | ruskea | |
Tuotetyyppi | Hiomanauha |
Tuotekoodi | 568561 100 | |
EAN / GTIN | 4001895524561 | |
Valmistajan numero | 7100219069 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pienoishuopanauha ⌀ 90×100 mm, SC-BF, Rakeistus-vertailu: 100
pyynnöstä
Varastossa
135 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
20,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
17,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
128 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
22,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
18,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | < 0,1 % |
Väri | ruskea | ruskea |
Rakeistus-vertailu | 100 | 100 |
Hiomanauhan leveys | 100 mm | 100 mm |
Hiomanauhan pituus | 289 mm | 320 mm |
Hiomanauhan ⌀ | 90 mm | 100 mm |
Tuotetyyppi | Hiomanauha | Hiomanauha |