Kiillotustela (Huopa) MED

Tuote nro.: 568495 MED
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hioma-aineen alusta Huopa
    Kovuusaste keskikova
    Telan ⌀ 100 mm
    Telan leveys 100 mm
    Porauksen ⌀ 19 mm
    Suositeltu kierrosluku 1 900 min-1
    Tuotetyyppi Kiillotustela

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 568495 MED
    EAN / GTIN 4045197890757
    Valmistajan numero 568495 MED

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Liuskamaisesti aseteltu huopa. Mitat ⌀ 100×100 mm, reikä ⌀ 19 mm, kaksoiskiilaura.

    Käyttö:

    Erittäin joustaviin ja pinnanmuotoihin mukautuviin suurikokoisiin kiillotustöihin. Käyttämällä peräkkäin keskikovia ja pehmeitä malleja saadaan aikaan erittäin laadukkaita erityispintoja.

    Ohje:

    Huopakiillotuslaikkoja on käytettävä yhdessä hioma- ja kiillotustahnojen kanssa kuten nrot 552250 / 555740.