{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aine | Zirkonirae (ZA) | |
Hioma-aineen lyhenne | ZA | |
Rakeistus-vertailu | 280 | |
Hioma-aineen alusta | Puhdistus-huopa | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Telan ⌀ | 100 mm | |
Telan leveys | 100 mm | |
Porauksen ⌀ | 19 mm | |
Suositeltu kierrosluku | 2 800 min-1 | |
Tuotetyyppi | Huopaliuskakaralaikka |
Tuotekoodi | 568477 280 | |
EAN / GTIN | 4062406288310 | |
Valmistajan numero | 568477 280 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Liuskahiomarulla, huopa (ZA), ⌀ 100×100 mm, Rakeistus-vertailu: 280
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
40,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
185 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
31,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
2
Kpl
25,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
539 kappaletta varastossa
36,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porauksen ⌀ | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Suositeltu kierrosluku | 2 800 min-1 | 2 800 min-1 | 2 800 min-1 |
Rakeistus-vertailu | 280 | 280 | 280 |
Hioma-aineen alusta | Puhdistus-huopa | Puhdistus-huopa | Puhdistus-huopa |
Telan ⌀ | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Telan leveys | 100 mm | 50 mm | 100 mm |
Tuotetyyppi | Huopaliuskakaralaikka | Huopaliuskakaralaikka | Huopaliuskakaralaikka |