{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Rakeistus-vertailu | 100 | |
Hioma-aineen alusta | Puhdistus-huopa | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Telan ⌀ | 100 mm | |
Telan leveys | 50 mm | |
Porauksen ⌀ | 19 mm | |
Suositeltu kierrosluku | 2 800 min-1 | |
Tuotetyyppi | Huopaliuskakaralaikka |
Tuotekoodi | 568474 100 | |
EAN / GTIN | 4045197680624 | |
Valmistajan numero | 568474 100 |