Liuskahiomarulla huopa (ZA) / kangas (ZA) 80CRS

Tuote nro.: 568473 80CRS
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
187 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeistusvertailu Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Rakeistus-vertailu 80
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Telan ⌀ 100 mm
Telan leveys 100 mm
Suositeltu kierrosluku 2 800 min-1
Tuotetyyppi Huopaliuskakaralaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 568473 80CRS
EAN / GTIN 4045197924599
Valmistajan numero 568473 80CRS

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
lakka
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Vakiomitta ⌀ 100×100 mm tai kapea malli ⌀ 100×50 mm pienten pintojen työstöön. Kiinnitysreiän ⌀ 19 mm kiilauralla.
Hiomakankaan ja huovan yhdistelmä.

Käyttö:

Hiomatulos kuten hiomanauhalla, karkeus 80/120, myös naarmujen poistamiseen tai pinnan himmeäkiillotukseen.

Ohje:

Leveyden mukauttamiseksi kapeilla rullilla ⌀ 100×50 mm käytettävä välirengassarjaa nro 568439.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin