Liuskahiomarulla huopa (ZA) / kangas (ZA) 150FINE

Tuote nro.: 568471 150FINE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeistusvertailu Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: ZA
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hioma-aineen lyhenne ZA
    Rakeistus-vertailu 150
    Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
    Telan ⌀ 100 mm
    Telan leveys 100 mm
    Suositeltu kierrosluku 2 800 min-1
    Tuotetyyppi Huopaliuskakaralaikka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 568471 150FINE
    EAN / GTIN 4045197892355
    Valmistajan numero 568471 150FINE

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    lakka
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Vakiomitta ⌀ 100×100 mm tai kapea malli ⌀ 100×50 mm pienten pintojen työstöön. Kiinnitysreiän ⌀ 19 mm kiilauralla.
    Hiomakankaan ja huovan yhdistelmä.
    Erittäin kestävä ja hienorakenteinen huopa, zirkonikorundi (ZA). Ihanteellinen jaloteräksen työstöön.

    Käyttö:

    Kevyisiin puhdistustöihin ja tasalaatuiseen pinnan viimeistelyyn.

    Ohje:

    Leveyden mukauttamiseksi kapeilla rullilla ⌀ 100×50 mm käytettävä välirengassarjaa nro 568439.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin