{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Rakeisuus | 80 | |
Hioma-aineen alusta | Tekstiili | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Telan ⌀ | 100 mm | |
Telan leveys | 100 mm | |
Suositeltu kierrosluku | 3 700 min-1 | |
Tuotetyyppi | Liuskahiomarulla, tekstiili, uritettu |
Tuotekoodi | 568466 80 | |
EAN / GTIN | 4045197526700 | |
Valmistajan numero | 568466 80 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Liuskahiomarulla, tekstiili, uritettu (A), ⌀ 100×100 mm, Rakeisuus: 80
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
41,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
26,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
2
Kpl
22,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
32,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
57,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Suositeltu kierrosluku | 3 700 min-1 | 3 700 min-1 | 3 700 min-1 | 3 700 min-1 |
Rakeisuus | 80 | 80 | 80 | 80 |
Hioma-aineen lyhenne | A | A | A | Keramiikka |
Hioma-aineen alusta | Tekstiili | Tekstiili | Tekstiili | Tekstiili |
Telan ⌀ | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Telan leveys | 100 mm | 50 mm | 100 mm | 100 mm |